Referințe
SMC:ZFC75-X04
Rubix:d552889
Producator:ZFC75-X04
EAN:3618036490770

Documente
Detalii produs : ZFC75-X04 SMC - SMC ZFC75-X04 VACUUM FILTER
Series ZF are air suction filters that prevent trouble in vacuum equipment caused by contaminants in the air. They are light weight and compact. ZF filter elements are easily replaced without tools.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 5/16 '' |
|---|---|
| Finețea filtrului | 10 µm |
| Tip | leitungsfilter für druckluft- oder vakuumanwendungen |
| Debitul volumului | 70 l/min |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Temperatura minimă | 0 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Conexiune | steckverbindung (5/16') |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere