Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 607-6-A-ST
Indexing plungers, Steel / Plastic-knob
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 607-6-A-ST
Rubix:d591821
Producator:GN 607-6-A-ST
EAN:4045525308527





Detalii produs : 607-6-A-ST ELESA+GANTER - 607-6-A-ST ELESA+GANTER
Indexing plungers GN 607 are distinguished for their small dimensions. The extremely low lock nuts GN 909 enlarge the mounting options.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|---|
| Execuție | gn 607 |
| Diametrul pinului | 6 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
