Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 817-5-5-BK-RT

Indexing plungers, Steel, with red knob

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 817-5-5-BK-RT
Rubix:d580544
Producator:GN 817-5-5-BK-RT
EAN:4045525616868
brand logo

rezumat tehnic

Execuțiegn 817
Diametrul pinului5 mm
Formăbk
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 817-5-5-BK-RT ELESA+GANTER - 817-5-5-BK-RT ELESA+GANTER


Indexing plungers GN 817 with rest position (Type C / CK) are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate20 g
Execuțiegn 817
Diametrul pinului5 mm
Formăbk
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul pinului

Formă