Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 417-5-B
Indexing plungers without rest position
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 417-5-B
Rubix:d613334
Producator:GN 417-5-B
EAN:4045525503953





Detalii produs : GN 417-5-B ELESA+GANTER - GN 417-5-B ELESA+GANTER
The screwing range of indexing plungers GN 417 is chosen in such a way that washers ISO 7092 can be used.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22 g |
|---|---|
| Execuție | gn 417 |
| Diametrul pinului | 5 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
