Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 617.1-10-AKN-NI

Stainless Steel-Indexing plungers

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 617.1-10-AKN-NI
Rubix:197111
Producator:GN 617.1-10-AKN-NI
EAN:4045525558502
brand logo

rezumat tehnic

Execuțiegn 617.1
Diametrul pinului10 mm
Formăakn
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GN617.1-10-AKN-NI - GN617.1-10-AKN-NI PISTOL INDEXARE


Stainless Steel-Indexing plungers GN 617.1 with rest position are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate240 g
Execuțiegn 617.1
Diametrul pinului10 mm
Formăakn
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul pinului

Formă