Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 417-8-B
Indexing plungers without rest position
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 417-8-B
Rubix:d580534
Producator:GN 417-8-B
EAN:4045525805576





Detalii produs : GN 417-8-B ELESA+GANTER - GN 417-8-B ELESA+GANTER
The screwing range of indexing plungers GN 417 is chosen in such a way that washers ISO 7092 can be used.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 59 g |
|---|---|
| Execuție | gn 417 |
| Diametrul pinului | 8 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
