Arc industrial pe gaz ACE GS-28-150-DE-150N
Industrial gas spring, D = 28 mm, stroke = 150 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ACE:GS-28-150-DE-150N
Rubix:d776112
Producator:GS-28-150_DE_0150N
Detalii produs : GS-28-150-DE-150N ACE - GS-28-150-DE-150N ACE
Industrial gas spring GS 28, extension force 150 N to 2500 N (retracted up to 4875 N)
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere