Opțiuni de filtrare
Categorii
  • inel de tracțiune și inel d pentru sisteme de ridicare (34)
  • Producător
  • beta tools
    (11)
  • kipp
    (23)
  • 4 Produs(e) cu 34 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo

    07715-0050008 KIPP - 07715-0050008 KIPP

    • kipp:K1058.0050008
    • rubix:d618316
    • ean:4059245217953
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Sarcină de lucru sigură SWL:500 kg
    • Diametru:19.8 mm
    • Diametrul firului:6.4 mm
    brand logobrand logo

    07716-0050008 KIPP - 07716-0050008 KIPP

    • kipp:K1059.0050008
    • rubix:d626444
    • ean:4059245218042
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Sarcină de lucru sigură SWL:500 kg
    • Diametru:7 mm
    • Diametrul firului:8 mm
    brand logobrand logo

    8031R T2,0 BETA - HARP AND D-SHACKLES FOR LIFTING WORK BETA TOOLS 8031R T2,0

    • beta tools:8031R T2,0
    • rubix:d1182748
    • producator:080310112
    • ean:8014230717494
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere