Referințe
INA:IR17X20X20-IS1-XL
Rubix:d334992
Producator:0002059310000
EAN:4012802719185

Detalii produs : IR17X20X20-IS1-XL INA - IR17X20X20-IS1-XL INA
Inner ring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620
Puncte forte
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Aplicații
Used on cages, bushings and needle bearings.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20x20x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 14 g |
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
