Suport întinzător cu rulment SKF TU 1.7/16 TF

Insert bearing Bearing unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:TU 1.7/16 TF
Rubix:d1269834
Producator:127872
EAN:7316571052298
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior36.51 mm
Lățime43.9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : TU 1.7/16 TF SKF - TAKE-UP HOUSING UNIT SKF TU 1.7/16 TF


Puncte forte

- Designed for an alternating rotation
- Quick and easy to mount onto the shaft
- Accommodate static initial misalignment
- Long service life
- Reduced noise and vibration levels

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1555 g
Diametrul interior36.51 mm
Lățime43.9 mm
Diametrul exterior129 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere