Suport întinzător cu rulment INA MSTU25-XL
Take-up housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:MSTU25-XL
Rubix:d337234
Producator:0008293150000
EAN:4012802792683

Documente
Detalii produs : MSTU25-XL INA - INA MSTU25-XL TAKE-UP HOUSING UNITS MSTU SHEET STEEL RADIAL IN
Take-up housing units MSTU, sheet steel housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals, with relubrication facility
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Lățime | 33.8 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 33.8 mm |
| Lungime | 203.2 mm |
| Serie | mstu..-xl |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14900 N |
| Diametrul exterior | 203.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere