Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub SNR CUC20824, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 38.1 mm | Lățime: 49.2 mm
Insert bearing for self-aligning bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:CUC20824
Rubix:d473075
EAN:3413529578719




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 49.2 mm |
Detalii produs : CUC20824 SNR - SNR CUC208-24 INSERT BEARING
cylindrical outside diameter, fastened with fixing screw, sealing ring with sealing ring
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 87x85x54 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 686 g |
| Diametrul interior | 38.1 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 49.2 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Serie | cuc200 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 32600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere