Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant CNMG 16 06 16-PR 4415
Insert
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:CNMG 16 06 16-PR 4415
Rubix:d672590
Producator:7859253
EAN:7323225037945

Detalii produs : CNMG 16 06 16-PR 4415 SANDVIK - CNMG 16 06 16-PR 4415 SANDVIK
T-Max® P, turning insert
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | pr 4415 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 14.5 mm |
| Grosime | 6.35 mm |
| Rază | 1.6 mm |
| Dimensiune insert | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere