Cilindru cu tijă piston SMC C96SD63-200C

ISO 15552 C96 series cylinders

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SMC:C96SD63-200C
Rubix:d554831
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului63 mm
Cursa cilindrului200 mm

Detalii produs : C96SD63-200C SMC - C96SD63-200C SMC


ISO 15552 Tie Rod Cylinder.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Strokes up to 2000 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, smooth, with lock unit, ATEX.

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului63 mm
Cursa cilindrului200 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere