Cilindru cu tijă piston SMC C96SDB50-700C
ISO 15552 C96 series cylinders
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:C96SDB50-700C
Rubix:d558913
Producator:C96SDB50-700C
EAN:3618035472197
Documente
Detalii produs : C96SDB50-700C SMC - SMC C96SDB50-700C CYLINDER
ISO 15552 Tie Rod Cylinder.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Strokes up to 2000 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, smooth, with lock unit, ATEX.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125.
Strokes up to 2000 mm.
Cylinder variations: Non-rotating, smooth, with lock unit, ATEX.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 50 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 700 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere