Mâner Elesa+Ganter GN 421.10-M6-20-MS
Knurled screws with brass / plastic pivot
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 421.10-M6-20-MS
Rubix:d592781
Producator:GN 421.10-M6-20-MS
EAN:4045525625211
Detalii produs : 421.10-M6-20-MS ELESA+GANTER - 421.10-M6-20-MS ELESA+GANTER
Knurled screws GN 421.10 with pads in brass or plastic are used in applications, where marks and damage on the workpiece are unacceptable.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 20 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere



