Racord Push-in - Adaptor filetat SMC KQ2H23-M5N

KQ2H One-touch Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:KQ2H23-M5N
Rubix:d554735
Producator:KQ2H23-M5N
EAN:3618036061031
SMC PUSH FITTING KQ2H23-M5N

rezumat tehnic

Tipul de filetarem
Conexiunea 13,2 mm
Conexiunea 2m5x0,8
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : KQ2H23-M5N SMC - SMC KQ2H23-M5N


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2H, One-touch Fitting White Color - Male Connector

Puncte forte

Quick assembly/disassembly.

Aplicații

For vacuum and compressed air. Also suitable for water.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2 g
Tipul de filetarem
Conexiunea 13,2 mm
Conexiunea 2m5x0,8
Diametrul metric al tubului exterior3.2 mm
Temperatura maximă60 °C
Temperatura minimă-5 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere