Referințe
Optibelt:TB SPB 125/1
Rubix:d444524
Producator:1624535
EAN:4014486246469



Detalii produs : TB SPB 125/1 OPTIBELT - TB SPB 125/1 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1500 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 125 mm |
| Bucsă conic | 1610 |
| Numărul de caneluri | 1 |
| Lățimea jantei | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
