Referințe
Optibelt:TB SPB 400/4
Rubix:d437656
Producator:1711037
EAN:4014486247817



Detalii produs : TB SPB 400/4 OPTIBELT - TB SPB 400/4 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20500 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 400 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 4 |
| Lățimea jantei | 82 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
