Referințe
Optibelt:TB SPB 800/10
Rubix:d441020
Producator:1566894
EAN:4014486248302



Detalii produs : TB SPB 800/10 OPTIBELT - TB SPB 800/10 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 102000 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 800 mm |
| Bucsă conic | 4545 |
| Numărul de caneluri | 10 |
| Lățimea jantei | 196 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
