Referințe
Optibelt:TB SPZ 190/3
Rubix:d429879
Producator:1519024
EAN:4014486250770



Detalii produs : TB SPZ 190/3 OPTIBELT - TB SPZ 190/3 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4900 g |
|---|---|
| Profil | spz |
| Diametru orientativ | 190 mm |
| Bucsă conic | 2012 |
| Numărul de caneluri | 3 |
| Lățimea jantei | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
