Burghiu spiral Spartex 652461

Laminated hss drill bits with taper shank

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Spartex:652461
Rubix:d794131
EAN:3660338003110
DRILL ROLL-FORGED - HSS - MORSE TAPER SHANK Drilling diameter mm 32,00

rezumat tehnic

Diametrul forajului32 mm
Lungime totală334 mm
Lungimea tăieturii185 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 652461 SPARTEX - 652461 BURGHIU HSS LAMINAT CU COADA CONICA MORSE 32 MM SPARTEX


Laminated HSS morse taper shank drill bit. .
Use: .
- stationary maintenance machines .
- low-alloy steels

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului32 mm
Lungime totală334 mm
Lungimea tăieturii185 mm
Tipul tijeiconic
Din standarddin 345
Răcire internănu
Materialul caroserieihss
Unghiul vârfului118 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere