Cuplaj Parker 9087 25 21

Legris 25 series coupling tip

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Parker:9087 25 21
Rubix:d1142783
Producator:9087 25 21
EAN:0820099468327
brand logo

rezumat tehnic

Conexiunea 1g 1/2
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PARKER 9087 25 21 - COUPLINGS PARKER 9087 25 21


Tip: coupled with a body, it forms an automatic coupler equipped with the Ultraflo valve. These couplers are suitable for any use requiring very good flow performance for reduced load losses

Informații tehnice


atribute
Conexiunea 1g 1/2
Temperatura maximă100 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere