Referințe
Riegler:K 114 A-KTW
Rubix:d536504
Producator:107817
EAN:4047322389006

Detalii produs : K 114 A-KTW RIEGLER - K 114 A-KTW RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 101 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 1 1/4 ag |
| Presiune maximă a serviciului | 40 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
