Referințe
Riegler:3402.6650
Rubix:d536842
Producator:108302
EAN:4047322255578

Detalii produs : 3402.665 RIEGLER - 3402.665 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 976 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauchstutzen für schaleneinband (lw 50) |
| Greutate | 1 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
