Referințe
Riegler:1119.212
Rubix:d544012
Producator:108087
EAN:4047322403757

Detalii produs : 1119.212 RIEGLER - 1119.212 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 232 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | stecker-ø 76 mm (bg 2 1/2) |
| Greutate | 0.24 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
