Referințe
Riegler:3404.13340
Rubix:d545439
Producator:108340
EAN:4047322256650

Detalii produs : 3404.1334 RIEGLER - 3404.1334 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3015 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 4 ig |
| Greutate | 3 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
