Referințe
Parker:9101 14 17
Rubix:d1175266
EAN:0820099470085

Documente
Detalii produs : PARKER 9101 14 17 - COUPLINGS PARKER 9101 14 17
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | g 3/8 |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Greutate | 0.081 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 20 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
