Referințe
Parker:9123 24 10
Rubix:d1163525
Producator:9123 24 10
EAN:0820099473277

Detalii produs : PARKER 9123 24 10 - COUPLINGS PARKER 9123 24 10
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | końcówka wężowa (barb) ø10 mm |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Greutate | 0.082 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 20 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
