Referințe
Parker:9123 30 08
Rubix:d1161205
Producator:9123 30 08
EAN:0820099473413


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | barb-aansluiting (slangpilaar ø8 mm) / 9123 coupler with barb connection |
|---|
Documente
Detalii produs : PARKER 9123 30 08 - COUPLINGS PARKER 9123 30 08
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | barb-aansluiting (slangpilaar ø8 mm) / 9123 coupler with barb connection |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Greutate | 0.098 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 20 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere