• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tuburi și țevi
    6. Tub
    7. PARKER 1100P08 00 55 - PIPE PARKER 1100P08 00 55

    Tub Parker 1100P08 00 55

    Legris Polyamide tube, soft, reel 100m

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:1100P08 00 55
    Rubix:d1136677
    brand logo

    Detalii produs : PARKER 1100P08 00 55 - PIPE PARKER 1100P08 00 55


    Polyamide tube, soft, reel 100m

    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU0705025C NORGREN - PIPE IMI NORGREN PU0705025C89.2823-B RIEGLER - 89.2823-B RIEGLERCS6012003 NORGREN - PIPE IMI NORGREN CS6012003SPC/990206/8/60 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/990206/8/60SPC/100115/7/150 NORGREN - PIPE IMI NORGREN SPC/100115/7/150PA330800428 NORGREN - PA330800428 NORGRENCS6008010 NORGREN - PIPE IMI NORGREN CS6008010PA331000428 NORGREN - PA331000428 NORGRENTE1S-1200 NORGREN - TE1S-1200 NORGRENPA0512030C NORGREN - PIPE IMI NORGREN PA0512030CNM/P23419/200 NORGREN - NM/P23419/200 NORGRENPA10X1/50SCHWARZ NORGREN - PIPE IMI NORGREN PA10X1/50SCHWARZBREMSR.6X1/25SCHW. NORGREN - BREMSR.6X1/25SCHW. NORGRENPA2-0708100 NORGREN - PIPE IMI NORGREN PA2-0708100PU2-0708100 NORGREN - NORGREN PU2-0708100 8MM POLY X 100M BLACK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut