Referințe
Parker:9114 22 13
Rubix:d1156633
Producator:9114 22 13
EAN:0820099471846

Detalii produs : PARKER 9114 22 13 - COUPLINGS PARKER 9114 22 13
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | g1/4 |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Greutate | 0.098 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 35 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
