Picior reglabil Elesa+Ganter GN 42-80-M10-50-A0-SK

Levelling feet with mounting lug

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 42-80-M10-50-A0-SK
Rubix:d589437
Producator:GN 42-80-M10-50-A0-SK
EAN:4045525050037
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 42-80-M10-50-A0-SK ELESA+GANTER - 42-80-M10-50-A0-SK ELESA+GANTER


Levelling feet GN 42 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate200 g
Lungimea firului50 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

50 mm