Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/2-D-5M-O-MIDI

LFR filter control valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-1/2-D-5M-O-MIDI
Rubix:146694
Producator:192615
EAN:4052568152581
LFR-1/2-D-5M-O-MIDI Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 192615 - 192615 LFR-1/2-D-5M-O-MIDI FILTRU-REG.


Filter regulator LFR-1/2-D-5M-O-MIDI With metal bowl guard without pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1160 g
Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Presiune de funcționare min.1 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
Debitul volumului2600 l/min
Dimensiunea designului55
Finețea filtrului5 µm
Conexiunea 1g1/2
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere