Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/8-D-7-5M-MICRO
LFR Filter Control Valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Festo:LFR-1/8-D-7-5M-MICRO
Rubix:d773473
Producator:526277
EAN:4052568083885
Detalii produs : LFR-1/8-D-7-5M-MICRO FESTO - FESTO FILTER REGULATOR UNIT LFR-1/8-D-7-5M-MICRO 526277
Filter regulator LFR-1/8-D-7-5M-Micro With Threaded Connection plate and pressure gauge, manual Condensate drain Size=Micro, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 156x35x49 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 142,5 g |
| Debitul volumului | 210 l/min |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | 1/8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
