Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1-D-5M-DI-MAXI-A
LFR Filter Control Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-1-D-5M-DI-MAXI-A
Rubix:d761533
Producator:192400
EAN:4052568151362

Documente
Detalii produs : LFR-1-D-5M-DI-MAXI-A FESTO - FESTO 192400 FILTER REGULATOR LFR-1-D-5M-DI-MAXI-A
Filter regulator LFR-1-D-5M-DI-MAXI-A With metal bowl guard and pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With automatic Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2085 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1 '' |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
| Debitul volumului | 6000 l/min |
| Dimensiunea designului | 275 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | g1 |
| Temperatura minimă | 5 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere