Unitate de tratare a aerului Festo LFR-3/4-D-7-O-MIDI

LFR filter control valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-3/4-D-7-O-MIDI
Rubix:d761786
Producator:192596
EAN:4052568152437
LFR-3/4-D-7-O-MIDI Filter regulator

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)3/4 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-3/4-D-7-O-MIDI FESTO - FESTO 192596 FILTER REGULATOR LFR-3/4-D-7-O-MIDI


Filter regulator LFR-3/4-D-7-O-MIDI Without pressure gauge, maximum outlet pressure 7 bar. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)335x60x90 mm
Logistic Greutate1155,3 g
Diametrul filetării (inch)3/4 ''
Presiune de funcționare min.1 bar
Presiune maximă a serviciului16 bar
Debitul volumului4000 l/min
Finețea filtrului40 µm
Conexiunea 13/4
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere