Unsoare lubrifiantă SKF LGHP 2/EML125
LGHP 2 Unsoare de înaltă performanță pentru temperaturi ridicate
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:LGHP 2/EML125
Rubix:d1275644
EAN:7316573462996

Documente
Detalii produs : LGHP 2/EML125 SKF - LUBRICATING GREASE SKF LGHP 2/EML125
Unsoarea LGHP 2 este o soluție de înaltă performanță formulată pentru a asigura o lubrifiere durabilă și fiabilă în medii solicitante. Pe bază de ulei mineral și îngroșată cu poliuree, se distinge prin durabilitatea sa excepțională la temperaturi ridicate și stabilitatea mecanică. Ideală pentru motoare electrice și aplicații similare, aceasta combină rezistența termică, protecția anticorozivă și nivelurile reduse de zgomot.
Caracteristici:
Unsoarea LGHP 2 este concepută pentru a oferi o lubrifiere de lungă durată în cele mai dificile condiții. Datorită agentului de îngroșare modern pe bază de poliuree (diuree), asigură o stabilitate termică și mecanică remarcabilă, chiar și în prezența variațiilor mari de temperatură. Formula sa permite un comportament excelent la pornirea la rece, compatibilitate cu unsorile obișnuite pe bază de poliuree și litiu, precum și o reducere semnificativă a zgomotului de funcționare. Pe lângă protecția anticorozivă excelentă, aceasta rezistă eficient la apă și își păstrează proprietățile chiar și în cazul spălării cu apă sărată sau distilată. Este adaptată aplicațiilor care implică mișcări oscilatorii, arbori verticali sau porniri frecvente, garantând astfel o fiabilitate optimă în condiții exigente.
Specificații:
- Vâscozitatea uleiului de bază la 40 °C (DIN 51562): 96 mm²/s
- Vâscozitatea uleiului de bază la 100 °C (DIN 51562): 10,5 mm²/s
- Clasa de consistență NLGI: 2-3
- Punctul minim de picurare (ISO 2176): 240 °C
- Interval de temperatură de funcționare: -40 °C până la +150 °C
- Durată de viață în rulmenți (test ROF, L50, 10 000 rpm la 150 °C): 1000 h
- Stabilitate mecanică (ASTM D1831, 50 h la 80 °C): max. 365 x 10⁻¹ mm
- Penetrare prelungită (DIN ISO 2137, 100 000 de lovituri): max. 365 x 10⁻¹ mm
- Penetrare lucrată (60 de lovituri): 245 - 275 x 10⁻¹ mm
- Rezistență la apă (DIN 51807/1, 3 ore la 90 °C): 1
- Separare ulei (DIN 51817, 40 °C): max. 3 %
- Coroziune a cuprului (DIN 51811 / ASTM D4048, 24 h la 100 °C): 1 max. la 150 °C
- Protecție anticorozivă Emcor (apă distilată, apă sărată, spălare cu apă): 0-0
- Putere de lubrifiere (test R2F B la 120 °C): Promovat la 100 °C
- Viteză maximă (n x dm): 300 x 1000
- Culoare: albastru.
B Standarde:
Acest LGHP 2 este conform cu norma DIN 51825 K2N-40, care specifică cerințele pentru unsorile de uz industrial, în special consistența, stabilitatea termică și intervalul de temperatură de utilizare. Aceasta garantează că unsorul este adaptat la temperaturi de până la +150 °C și la condiții de funcționare severe. Clasa de consistență NLGI 2-3 înseamnă că unsoarea are o consistență medie spre fermă, potrivită pentru o mare varietate de aplicații industriale, în special acolo unde o bună fixare este esențială.
Informații despre marcă
SKF, fondată în 1907, este un actor major în domeniul soluțiilor pentru echipamente rotative. Specializată în rulmenți, garnituri de etanșare și sisteme de lubrifiere, marca suedeză este recunoscută pentru know-how-ul său tehnic și inovațiile sale care răspund nevoilor variate ale sectoarelor industriale precum cel auto, aeronautic, energetic și agroalimentar.
Caracteristici:
Unsoarea LGHP 2 este concepută pentru a oferi o lubrifiere de lungă durată în cele mai dificile condiții. Datorită agentului de îngroșare modern pe bază de poliuree (diuree), asigură o stabilitate termică și mecanică remarcabilă, chiar și în prezența variațiilor mari de temperatură. Formula sa permite un comportament excelent la pornirea la rece, compatibilitate cu unsorile obișnuite pe bază de poliuree și litiu, precum și o reducere semnificativă a zgomotului de funcționare. Pe lângă protecția anticorozivă excelentă, aceasta rezistă eficient la apă și își păstrează proprietățile chiar și în cazul spălării cu apă sărată sau distilată. Este adaptată aplicațiilor care implică mișcări oscilatorii, arbori verticali sau porniri frecvente, garantând astfel o fiabilitate optimă în condiții exigente.
Specificații:
- Vâscozitatea uleiului de bază la 40 °C (DIN 51562): 96 mm²/s
- Vâscozitatea uleiului de bază la 100 °C (DIN 51562): 10,5 mm²/s
- Clasa de consistență NLGI: 2-3
- Punctul minim de picurare (ISO 2176): 240 °C
- Interval de temperatură de funcționare: -40 °C până la +150 °C
- Durată de viață în rulmenți (test ROF, L50, 10 000 rpm la 150 °C): 1000 h
- Stabilitate mecanică (ASTM D1831, 50 h la 80 °C): max. 365 x 10⁻¹ mm
- Penetrare prelungită (DIN ISO 2137, 100 000 de lovituri): max. 365 x 10⁻¹ mm
- Penetrare lucrată (60 de lovituri): 245 - 275 x 10⁻¹ mm
- Rezistență la apă (DIN 51807/1, 3 ore la 90 °C): 1
- Separare ulei (DIN 51817, 40 °C): max. 3 %
- Coroziune a cuprului (DIN 51811 / ASTM D4048, 24 h la 100 °C): 1 max. la 150 °C
- Protecție anticorozivă Emcor (apă distilată, apă sărată, spălare cu apă): 0-0
- Putere de lubrifiere (test R2F B la 120 °C): Promovat la 100 °C
- Viteză maximă (n x dm): 300 x 1000
- Culoare: albastru.
B Standarde:
Acest LGHP 2 este conform cu norma DIN 51825 K2N-40, care specifică cerințele pentru unsorile de uz industrial, în special consistența, stabilitatea termică și intervalul de temperatură de utilizare. Aceasta garantează că unsorul este adaptat la temperaturi de până la +150 °C și la condiții de funcționare severe. Clasa de consistență NLGI 2-3 înseamnă că unsoarea are o consistență medie spre fermă, potrivită pentru o mare varietate de aplicații industriale, în special acolo unde o bună fixare este esențială.
Informații despre marcă
SKF, fondată în 1907, este un actor major în domeniul soluțiilor pentru echipamente rotative. Specializată în rulmenți, garnituri de etanșare și sisteme de lubrifiere, marca suedeză este recunoscută pentru know-how-ul său tehnic și inovațiile sale care răspund nevoilor variate ale sectoarelor industriale precum cel auto, aeronautic, energetic și agroalimentar.
Puncte forte
- Lubrifiere de lungă durată chiar și la temperaturi ridicate;
- Reducerea costurilor de întreținere datorită unei stabilități mecanice excelente;
- Compatibilitate cu numeroase unsori pe bază de poliuree și litiu pentru o înlocuire simplificată;
- Pornire fiabilă la temperaturi scăzute pentru o mai bună disponibilitate a echipamentelor
- Protecție excelentă împotriva coroziunii, inclusiv în medii umede sau saline
- Reducerea zgomotului de funcționare în motoarele electrice
- Eficient în mișcări oscilatorii sau porniri frecvente
- Reducerea costurilor de întreținere datorită unei stabilități mecanice excelente;
- Compatibilitate cu numeroase unsori pe bază de poliuree și litiu pentru o înlocuire simplificată;
- Pornire fiabilă la temperaturi scăzute pentru o mai bună disponibilitate a echipamentelor
- Protecție excelentă împotriva coroziunii, inclusiv în medii umede sau saline
- Reducerea zgomotului de funcționare în motoarele electrice
- Eficient în mișcări oscilatorii sau porniri frecvente
Aplicații
Unsoarea LGHP 2 este recomandată în special pentru motoare electrice, ventilatoare industriale și alte echipamente rotative care funcționează la temperaturi ridicate. Este potrivită pentru medii umede sau corozive, în special în sectoarele industriei prelucrătoare, producției de energie și instalațiilor HVAC. Eficiența sa este maximă în aplicații cu mișcări oscilatorii, arbori verticali sau solicitări frecvente. Este destinată profesioniștilor care caută o soluție fiabilă și durabilă pentru a optimiza performanța și longevitatea mașinilor lor.
Informații tehnice
atribute
| Clasa NLGI | 2-3 |
|---|---|
| Vâscozitate la 40°C | 96 mm²/s |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 150 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
