Piuliță pentru ochi Beta Tools 8040EZ M10
Lifting Eye Bolt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Beta Tools:8040EZ M10
Rubix:d1191838
Producator:080400410
EAN:8014230502274

Documente
Detalii produs : 8040EZ M10 BETA - EYE NUT BETA TOOLS 8040EZ M10
Puncte forte
•Safety Factor: 6
Heat Treatment: Normalizing
Traceability Code
Chemical Analysis
Metallographic Analysis
Tensile Test
Test report UNI EN10204 type 2. 2
Inspection certificate UNI EN10204 type 3. 1
CE Declaration of Conformity
Heat Treatment: Normalizing
Traceability Code
Chemical Analysis
Metallographic Analysis
Tensile Test
Test report UNI EN10204 type 2. 2
Inspection certificate UNI EN10204 type 3. 1
CE Declaration of Conformity
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 104 g |
| Material/finisare | Zinc |
| Standard | DIN 580 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Clasă | 6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Material/finisare
Diametrul filetării
10 mm
