Roată de transport Blickle LKRA-VGA 101K-11-FI-FK-E12
Light duty swivel castor, with expander and ‘stop-fix’ brake, Wheel with solid rubber tyres, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LKRA-VGA 101K-11-FI-FK-E12
Rubix:d1322869
Producator:848146
EAN:4047526132385




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 90 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : LKRA-VGA 101K-11-FI-FK-E12 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKRA-VGA 101K-11-FI-FK-E12
Light duty swivel castor, with expander and ‘stop-fix’ brake, Wheel with solid rubber tyres, with synthetic rim
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 90 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 135 mm | |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere