Roată de transport Blickle LKRA-VGA 101K-11-FK-ER12
Light duty swivel castor with expander, Wheel with solid rubber tyres, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LKRA-VGA 101K-11-FK-ER12
Rubix:d1322847
Producator:848166
EAN:4047526132590




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 90 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : LKRA-VGA 101K-11-FK-ER12 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKRA-VGA 101K-11-FK-ER12
Light duty swivel castor with expander, Wheel with solid rubber tyres, with synthetic rim
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 90 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 136 mm | |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere