Roată de transport Blickle LKPA-VGA 101K-FK
Light duty swivel castor with top plate fitting, Wheel with solid rubber tyres, with synthetic rim
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LKPA-VGA 101K-FK
Rubix:d1323956
Producator:757066
EAN:4047526100773




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 90 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
Detalii produs : LKPA-VGA 101K-FK BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LKPA-VGA 101K-FK
Light duty swivel castor with top plate fitting, Wheel with solid rubber tyres, with synthetic rim
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 731 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 90 kg |
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | polipropilen |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 136 mm | |
| 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere