Palet de retenție pentru recipient sau tavă colectoare Spartex 886190
Light HDPE pallet
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Spartex:886190
Rubix:d795326
EAN:3660338396403

Documente
Detalii produs : 886190 SPARTEX - 886190 SMART EURO PLASTIC PALLET 1000X1200 SPARTEX
Light black HDPE export pallet, moulded in one piece. Stackable for optimised storage.
Open structure for ease of cleaning Non-porous pallet, does not absorb liquids. Fully recyclable.
Informații tehnice
atribute
| Sarcină utilă | 1000 kg |
|---|---|
| Lățime | 1000 mm |
| Înălțime | 150 mm |
| Lungime | 1200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
