Referințe
Dichtomatik:373006
Rubix:d393649
Producator:373006

Documente
Detalii produs : 373006 DICHTOMATIK - 373006 DICHTOMATIK
Lip seal NA 300 94 AU 925
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22,231 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Înălțime | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
