Piuliță canelată și piuliță de blocare SKF KMT 64, Diametrul nominal (metric): 320 mm

Lock Nuts and Locking Device

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:KMT 64
Rubix:d1279163
EAN:7316572243541
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul nominal (metric)320 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : KMT 64 SKF - GROOVED AND LOCK NUT SKF KMT 64


Puncte forte

- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate12700 g
Diametrul nominal (metric)320 mm
Diametrul exterior390 mm
Diametru pe apartamente320 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.