Referințe
SKF:W 38
Rubix:d1304943
Producator:77953
EAN:7316576676260

Detalii produs : W 38 SKF - TAB WASHER SKF W 38
Bearing accessories Locknut and locking device
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 3,71x250,82x250,82 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 506 g |
| Diametrul interior | 192 mm |
| Diametrul exterior | 250.825 mm |
| Lățime | 3.708 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
