Piuliță canelată și piuliță de blocare FAG KM10, Filet interior: M50x1,5 | Diametrul nominal (metric): 70 mm
Locknut
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:KM10
Rubix:100544
Producator:0167318670000
EAN:4012801174312

Detalii produs : KM10 FAG - FAG PIULITA KM 10
Locknuts KM, main dimensions to DIN 981
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 158 g |
|---|---|
| Diametrul nominal (metric) | 70 mm |
| Filet interior | m50x1,5 |
| Diametrul exterior | 70 mm |
| Diametru pe apartamente | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil