Regulator de presiune Festo LRBS-D-O-MINI

LRBS Pressure regulating valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LRBS-D-O-MINI
Rubix:d762930
Producator:194682
EAN:4052568154189
LRBS-D-O-MINI Pressure regulator

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0.5 bar
Presiune maximă a serviciului12 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LRBS-D-O-MINI FESTO - FESTO 194682 PRESSURE REGULATOR LRBS-D-O-MINI


Pressure regulator LRBS-D-O-MINI Without Threaded Connection plates, for block Mounting, without pressure gauge, lockable. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Any, Design structure=(* directly-controlled diaphragm regulator, * with looped-through compressed Air supply)

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate389 g
Presiune de funcționare min.0.5 bar
Presiune maximă a serviciului12 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere