Unitate de tratare a aerului Mecaline 836185
Lubricator control filter
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:836185
Rubix:d758890
EAN:3660338055195

Documente
Detalii produs : 836185 MECALINE - 836185 REGULATOR FILTER LUBRICATOR G3/8 MECALINE
Polymer body Filtering: 20 microns. Temperature: - 10 to 50°C (10 bars). Inlet pressure (with delta P 1 bar) : 0 to 15 bars. Outlet pressure (with delta P 1 bar) : 0 to 8 bars. Maximum pressure: 15 bars. Flow (with delta P 1 bar) : 1100 Nl/min (6 bars). Semi-automatic purge function Capacity: 22 cm3 A pressure gauge G 1/8“ is required
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
|---|---|
| Debitul volumului | 2500 l/min |
| Finețea filtrului | 20 µm |
| Conexiunea 1 | 3/8 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere