Mașină de filetat Format 17970031, 9117970031
Mach. tap D374C 6H FAT M22x1,5HSS-PMTiN
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17970031, 9117970031
Rubix:d803009
Producator:4317784536110
EAN:4317784536110

Detalii produs : 9117970031 FORMAT - 9117970031 FORMAT
Blind hole machine tap
Application: Universal taps with a broad range of metric fine thread according to DIN 13.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 18 mm |
| Lungime totală | 125 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
